• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Digital mikrometerskrue med dataudgang, Måleområde: 0-30mm

Art.-nr.: 421590 0-30
Rabat
3.864,07 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 217,54 DKK /stk.
  • 163,15 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 3611
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie QuickMike
Norm ISO 3611
Måleområde 0 mm - 30 mm
Aflæsning 0,001 mm
Måleafvigelse E MPE ±2 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spindelstigning 10 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 421590 0-30
EAN/GTIN 4946368736693
Producentnummer 293-666-20
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Mikrometerskrue med bøjle med følgende funktioner: Tænd/sluk, Origin (basisindstilling), Zero / Abs (til nulstilling i alle positioner), Hold / Data (gem måleværdi, eller overfør data).

Beskrivelse:

  • Spindelstigning 10 mm pr. omdrejning nedsætter justeringstiden.
  • Ikke roterende spindel skåner overfladerne, der skal måles.
  • Absolutmålesystem. Nulpunktsindstilling efter aktivering er ikke nødvendig. Fejlmålinger undgås.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560, str. 357. 1 indstillingsmål fra str. 25−55.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497445.