Digital mikrometerskrue med dataudgang, Måleområde: 0-25mm

Art.-nr.: 421573 0-25
Rabat
2.501,43 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 139,69 DKK /stk.
  • 217,54 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 3611
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie QuantuMike
Norm ISO 3611
Måleområde 0 mm - 25 mm
Aflæsning 0,001 mm
Måleafvigelse E MPE ±1 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spindelstigning 2 mm
Friktionsskralde ja
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Måleværktøj digital
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Batteritype Knapcellebatteri
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Mikrometerskrue med bøjle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 421573 0-25
EAN/GTIN 4550501379670
Producentnummer 293-140-40
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Meget nøjagtige mikrometerskruer med bøjler. Forbedret enhåndsbetjening takket være mindre hus. Større display for bedre synlighed. „Function Lock” forhindrer utilsigtet forskydning af nulpunktet. Kombiskralde (momentbegrænsning i tromlen og i hurtigdrev) til enhåndsbetjening og anvendelse i holder.
Tolerancevurderings- og -beregningsfunktion giver mere effektivitet. Sikre målinger takket være advarselsfunktionen ved for høje tilspændingshastigheder. Advarsel om kalibreringsplan, når der skal udføres kalibrering.

Fordel:

Måletiden reduceres med op til 40 % vha. 2 mm-spindelstigning.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032. Fra str. 25−50 1 indstillingsmål.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497447, tastaturinterface 498963.