Sæt med digitale mikrometerskruer IP65 med dataudgang, Måleområde: 0-100mm

Art.-nr.: 421328 0-100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 871,64 DKK /stk.
  • 1.549,58 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 3611
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 3611
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Aflæsning 0,001 mm
Måleværktøj digital
Antal mikrometerskruer 4
Antal indstillingsmål 3
Emballage Stabil boks
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcelle
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 421328 0-100
EAN/GTIN 4059192058517
Producentnummer 4157015
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Mikrometerskrue nr. 421318.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive indstillingsmål.