• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Digital mikrometerskrue med udskiftelige måleindsatser i-wi, Måleområde: 0-25mm

Art.-nr.: 421323 0-25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 217,54 DKK /stk.
  • 139,69 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 3611
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: MAHR i-wi trådløst system
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
  • Måleværdisikring: MAHR reference-låsesystem

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 3611
Måleområde 0 mm - 25 mm
Aflæsning 0,001 mm
Aflæsning 0,0001 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE ±4 µm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Spindelstigning 5 mm
Interface MAHR i-wi trådløst system
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Talhøjde, LCD-display 10 mm
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj digital
Antal måleindsatser 6
Emballage Stabil boks
Trådløs anvendelse Producentsoftware
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 421323 0-25
EAN/GTIN 4059192063719
Producentnummer 4157150
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Mikrometerskrue med ikke roterende spindel og måleindsatser til hurtig udskiftning. Spindelstigning 5 mm pr. omdrejning nedsætter justeringstiden. 10 mm store tal på kontrastrigt display. Praktisk HOLD-funktion til fastholdelse af måleværdien giver sikker aflæsning. Omskiftning fra relativ- til absolutmåling. Nulstilling på vilkårlig position. Vha. en komfortabel tolerancevisning med ekstra advarselsgrænser registrerer brugeren, om og hvordan emnet ligger inden for tolerancegrænserne.
REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.
6 par udskiftelige måleindsatser med:
  • Plane måleflader ⌀ 6,5 mm.
  • Tallerkenmåleflader ⌀ 11,3 mm.
  • Reducerede måleflader ⌀ 2 mm.
  • Buede måleflader ⌀ 7 mm.
  • Skær 0,75×7 mm.
  • Konus 60° ⌀ 0,5 – 5,5 mm.

Specialtilbehør:

i-wi trådløs modtager nr. 498912.