{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Fabriksstandard | |
| Måleområde | 75 mm - 100 mm | |
| Aflæsning | 0,001 mm | |
| Aflæsning | 0,0001 tommer | |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
| Fejlgrænse | 3 µm | |
| Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
| Spindelstigning | 0,635 mm | |
| Interface | RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
| Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
| Måleværktøj | digital | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
| Produkttype | Mikrometerskrue |
| Artikelnummer | 421304 75-100 | |
| EAN/GTIN | 4059192004347 | |
| Producentnummer | 4151708 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |