Mejselsæt i skumindlæg SB

Art.-nr.: 421 010 0 UES
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Artikelnummer 421 010 0 UES
EAN/GTIN 4049002110955
Producentnummer 421 010 0 UES
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøj i industriel kvalitet
  • Fremstillet af højlegeret værktøjsstål
  • gennemgående hærdet for maksimal overførsel af slagkraft
  • Speciel sikkerhedshoved forhindrer materialafskalning og deformation
  • guldfarvet dyppelakeret
  • Krav fra gældende standarder (f.eks. DIN) overholdes eller overskrides.
  • Alle værktøjer er GS-testet
  • Praktisk skumindsats sørger for orden på arbejdspladsen
  • Dimensioner på skumindlægget (B x H x D): 335 x 165 x 33 mm
  • med præcise fordybninger til opbevaring på arbejdsbænken og i værkstedskurven

Egenskab:

  • Vægt: 2100g
  • Længde: 338 mm
  • Bredde: 170 mm
  • Højde: 38 mm
  • Udførelse: poleret
  • Farve: guld
  • Bestykning: 6 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter