Kombinationsnøgle SW 70mm L.320mm

Art.-nr.: 42050070
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 42050070
EAN/GTIN 4018754024315
Producentnummer 42050070
L-nummer L60010 4942
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Dobbeltsekskant
  • Specialstål, stålgrå
  • DIN 7444

Egenskab:

  • a: 33 mm
  • Længde mm (L): 320 mm
  • Vægt: 2930 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 70 mm
  • Bredde over flade 1 [mm]: 70 mm
  • Bredde mm (b): 109,5 mm