• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Mikrometerskrue, Måleområde: 100-125mm

Art.-nr.: 420402 100-125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 704,76 DKK /stk.
  • 365,79 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
164 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 3611
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 3611
Måleområde 100 mm - 125 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måleafvigelse E MPE ±3 µm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Måletromle-⌀ 19 mm
Friktionsskralde ja
Måleværktøj analog
Antal indstillingsmål 1
Emballage Stabil boks
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 420402 100-125
EAN/GTIN 4045197471581
Producentnummer 420402 100-125
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.
Hærdet, slebet målespindel. Fiksering med spændearm.
Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Blændfrit forkromet måletromle.
Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.
Med kombineret skralde til enhåndsbetjening og betjening i holder.

Leveringsomfang:

Fra str. 25−50 inklusive 1 indstillingsmål.