3-armet universal aftrækker med drejelige aftrækkerben, op til 130 mm spændevidde, 160 mm spændedybde

Art.-nr.: 42-4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 42-4
EAN/GTIN 4021176836428
Producentnummer 42-4
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den 3-armede universal aftrækker med drejelige aftrækkerben bruges til at aftrække lejer, tandhjul og skiver i alle gængse størrelser til håndværk, værksted og industri. Dermed kan enhver komponent, der sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra, fjernes. De drejelige aftrækkerben sikrer også maksimal bevægelsesfrihed ved trange pladsforhold for individuel tilpasning til den respektive spændvidde og spændedybde. De 3-armethed garanterer en jævn belastningsfordeling og dermed en særlig sikker fastholdelse på den del, der skal aftrækkes. Inden for serie 42 er der forskellige udførelser af aftrækkeren. Op til model 41-2 er aftrækkeren udstyret med et T-greb og et fladt trykstykke til arbejde på meget lidt plads. Fra model 42-3 har aftrækkeren en sekskantdrevet og en dobbeltsidet spindelspids. Med denne kan de største aftrækskræfter opnås (3 til 7 t).
  • Drejelig aftrækkerben muliggør arbejde på trange steder med samtidig individuel tilpasning til spændevide og -dybde
  • 3-armethed sørger for en lige kraftfordeling og muliggør større aftrækskræfter

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 164 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 6 7/16
  • Samlet dybde [mm]: 164 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 6 7/16
  • Samlet højde [mm]: 220 mm
  • Samlet højde [tommer]: 8 11/16
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 17 mm
  • Gevindlængde [mm]: M14 x 1,5
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 5 1/8
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 3/4
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 130 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 160 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 6 3/8
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 4 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 3/16
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 24 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 15/16
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 18 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 11/16
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 35 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 1 3/8
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 9 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 3/8
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 85 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 62.70
  • Max. trækstyrke [kN]: 50 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 5 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 5.51
  • Vendbare aftrækskroge: nej
  • Hurtig justering tilgængelig: nej
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 0 mm - 130 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)