Stiftnøgler Sekskant med kuglehoved i lysende farver 3.0 mm x 128 mm

Art.-nr.: 41897
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41897
EAN/GTIN 4010995418977
Producentnummer 41897
L-nummer L60070 3937
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letter arbejdet: Kuglehovedet letter tilgangen til skruerne og forenkler dermed arbejdet i vinkler op til 25°.
  • Øger effektiviteten: Det er nemt og hurtigt at finde de farvede stiftnøgler. Desuden er de også nemme at finde i mørke takket være den selvlysende overflade. vha. Wiha lommelygten med UV-lys. Derved kan man hurtigere finde tabte stiftnøgler, og der er mindre risiko for maskinskader pga. glemt værktøj i maskinen i forbindelse med vedligeholdelse. Unbrakonøglens unbrako med kuglehoved gør det muligt at skrue i en vinkel på op til 25°.
  • Reducerer omkostningerne: Reducerer ″risikoen for at glemme″ i en maskine med heraf resulterende følgeskader.
  • Anvendelse: Egnet til skrueopgaver på svært tilgængelige steder samt til indføring og skrueopgaver i vandrette, skrå eller dybe blindhuller.
  • Det er nemt og hurtigt at finde de farvede stiftnøgler. Desuden er de også nemme at finde i mørke takket være den selvlysende overflade. vha. Wiha lommelygten med UV-lys. Derved kan man hurtigere finde tabte stiftnøgler, og der er mindre risiko for maskinskader pga. glemt værktøj i maskinen i forbindelse med vedligeholdelse. Unbrakonøglens unbrako med kuglehoved gør det muligt at skrue i en vinkel på op til 25°.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Farve: orange
  • Indvendig sekskant (mm): 3
  • Total længd (mm): 128
  • Længde Stiftlukningskniv (kort) (mm): 23
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej