Digital universaldybdeskydelære, Måleområde: 300mm

Art.-nr.: 418770 300
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 179,54 DKK /stk.
  • 155,70 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 300 mm
Reverserbar aflæsning 0,01 mm
Reverserbar aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,03 mm
Interface RS232C-interface.; USB-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Brolængde 150 mm
Tværsnit, måleskinne 12×4 mm
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Dybdeskydelære

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 418770 300
EAN/GTIN 2050001670854
Producent/ansvarlig person NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Betegnelse

Udførelse:

Fleksible universal-dybdeskydelære med udskiftelige måleindsatser. Til måling af indstik, noter, udsparinger, afsatser osv. Fintslebne måleflader.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Dybdeskydelære, måleindsats med dobbelt hage nr. 418772 str. A,1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948.
Måleindsatser nr. 418772.
Målebro nr. 418774.