Digital dybdeskydelære IP 67 med dataudgang, Måleområde: 150mm

Art.-nr.: 418746 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 134,47 DKK /stk.
  • 74,87 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface; USB-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Materiale: Specialstål, INOX

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,02 mm
Interface RS232C-interface; USB-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Talhøjde, LCD-display 8 mm
Måleværktøj digital
Materiale Specialstål, INOX
Alle dele Hærdet
Brolængde 100 mm
Tværsnit, måleskinne 12×4 mm
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Dybdeskydelære

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 418746 150
EAN/GTIN 2050001949684
Producent/ansvarlig person NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Betegnelse

Udførelse:

Meget stort, kontrastrigt LCD-display. 8 mm høje tal. Med preset (forindstilling af mål). Skydelæren er ufølsom over for vand, kølemiddel, olie og støv.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inkl. batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948 str. USB2. Målebro.