• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Digital dybdeskydelære IP 67 med i-wi, Måleområde: 200mm

Art.-nr.: 418703 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 134,47 DKK /stk.
  • 74,87 DKK /stk.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: MAHR i-wi trådløst system
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Måleværdisikring: MAHR reference-låsesystem

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm
Reverserbar aflæsning 0,01 mm
Reverserbar aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE ±0,03 mm
Interface MAHR i-wi trådløst system
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Talhøjde, LCD-display 11 mm
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Driftstid 26.000 h
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Brolængde 100 mm
Tværsnit, måleskinne 16×4 mm
Trådløs anvendelse Producentsoftware
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Dybdeskydelære

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 418703 200
EAN/GTIN 4059192058364
Producentnummer 4126754
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Moderne, energieffektivt målesystem. Målefladerne er fint slebne. Med preset (forindstilling af mål) f.eks til afstandsmålinger med måleindsats nr. 418630. Måleskinnen foran er forsynet med en fin, hærdet målestift ⌀ 1,5mm, 5mm lang.
Meget stort LCD-display, 11 mm høje tal, integreret, trådløst datainterface i-wi, resistent over for støv og fugt, driftstid ca. 3 år.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Ekstra bro 300 mm lang nr. 418610, Måleindsats til afstandsmålinger nr. 418630.
Trådløs dataoverførsel til i-wi trådløs modtager nr. 498912.