• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Digital dybdeskydelære IP 67 med dataudgang, Måleområde: 150mm

Art.-nr.: 418702 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 134,47 DKK /stk.
  • 74,87 DKK /stk.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Måleværdisikring: MAHR reference-låsesystem

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 150 mm
Reverserbar aflæsning 0,01 mm
Reverserbar aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE ±0,03 mm
Interface RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Talhøjde, LCD-display 8,5 mm
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Brolængde 100 mm
Tværsnit, måleskinne 16×4 mm
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Dybdeskydelære

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 418702 150
EAN/GTIN 4059192003449
Producentnummer 4126651
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 8,5 mm høje cifre.
Moderne, energieffektivt målesystem. Finslebne måleflader. Med preset (forindstilling af mål) f.eks til afstandsmålinger med måleindsats nr. 418630. Måleskinnen foran er forsynet med en fin, hærdet målestift ⌀ 1,5 mm, 5 mm lang.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Ekstra bro 300 mm lang nr. 418610, Måleindsats til afstandsmålinger nr. 418630.
Datakabel nr. 498940.