{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 13385 | |
| Måleområde | 0 mm - 300 mm | |
| Deling | 1/20 mm | |
| Noniuslængde | 39 mm | |
| Måleafvigelse E MPE | ±0,08 mm | |
| Måleværktøj | analog | |
| Materiale | Ædelstål, INOX | |
| Alle dele | Hærdet | |
| Brolængde | 100 mm | |
| Tværsnit, måleskinne | 11×4 mm | |
| Emballage | Etui | |
| Produkttype | Dybdeskydelære |
| Artikelnummer | 418300 300 | |
| EAN/GTIN | 4045197203656 | |
| Producentnummer | 418300 300 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |