Skærekant, P = 32-24 GG/1″ 852-f W.

Art.-nr.: 4173744
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
Produkttype Måleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4173744
EAN/GTIN 4059192007546
Producentnummer 4173744
L-nummer L40100 948
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gevindmålerindsats, skærekant, Whitworth 55 °, stigning 32 - 24 TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Egenskab:

  • Gevindtype: Whitworth 55 °
  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Gevindstigning i TPI (proxy): sand
  • Måleindsatsens type: Skærekant
  • Navn på produktgruppe: Marameter
  • Produktnavn: Gevindmåleindsatser
  • Gevind karakteristik: Flankediameter, udvendigt gevind
  • Gevindstigning i mm (proxy): falsk
  • Navn på produktgruppe: Anvisende måleinstrumenter
  • Produkttype: 40 Z
  • Gevindstigning i TPI: 32 - 24
  • Monteringshul: 3,5
  • Længde (mm): 15.5 mm