Skærekant, P = 0.2 mm 852-f M.

Art.-nr.: 4173707
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
Produkttype Måleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4173707
EAN/GTIN 4059192007478
Producentnummer 4173707
L-nummer L40080 1052
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gevindmåleindsats, skærekant, metrisk 60°, stigning 0,2 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Gevindstigning i mm (proxy): sand
  • Måleindsatsens type: Skærekant
  • Gevindtype: Metrisk 60°
  • Tilbehørskategorier (eShop): Måleindsatse til delediameter, metrisk udvendigt gevind (60°)
  • Produktnavn: Gevindmåleindsatser
  • Gevind karakteristik: Flankediameter, udvendigt gevind
  • Gevindstigning i TPI (proxy): falsk
  • Navn på produktgruppe: Anvisende måleinstrumenter
  • Monteringshul: 3,5
  • Gevindstigning i mm: 0,2
  • Produkttype: 852
  • Længde (mm): 15.5 mm