Dobbelt ringnøgle SW 13/16 x 7/8″ L.301mm

Art.-nr.: 41614244
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41614244
EAN/GTIN 4018754139477
Producentnummer 41614244
L-nummer L60010 1886
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dobbeltringnøgle af høj kvalitet, flad forskydning, med tommelfingerstørrelser.
Egenskaber:
  • Tomme, ulige Nøglestørrelse
  • fladt krumtap
  • Dobbelt sekskant med AS-Drive-profil
  • Stabil, slank og let konstruktion
  • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
  • behagelig, skridsikker fornemmelse takket være den runde STAHLWILLE-finish
  • HPQ® højtydende stål, forkromet
  • SAE AS 954 (dimensioner og testværdier) / Fed. Spec. GGG-W-636E / S.B.A.C. Teknisk specifikation. T.S. 48 til 1/2″

Egenskab:

  • Længde mm (L): 301 mm
  • Drivprofil: Dobbelt sekskant AS-drev
  • Vægt: 260 g
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [tomme]: 13/16 ″
  • Bredde på tværs af fladerne 2 [tomme]: 7/8 ″