40 EWRi (17) digital måleskrue 0 mm, med kalibrering

Art.-nr.: 4157100KAL
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4157100KAL
EAN/GTIN 4059192058753
Producentnummer 4157100KAL
L-nummer L40080 2890
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Numerisk display med høj kontrast
  • Rustfri målespindel, fuldt hærdet og slebet
  • Målespindel og ambolt, hårdmetalforstærket
  • Hurtigtløbende drev
  • Forudindstillet skralde
  • Lakeret stålhåndtag, varmeisoleret

Beskrivelse:

Digitalt udvendigt mikrometer Micromar 40 EWRi Måleområde 0 - 25 mm
  • Datainterface: Integreret trådløs
  • IP-beskyttelsesklasse: IP 65
  • Fabriksstandard
  • Ciffertrin mm/inch 0,001 / .00005″
Leveringsomfang: Brugsanvisning, batteri, indstillingsinstrument (fra måleområde 25-50 mm), kuffert.

Egenskab:

  • Funktion: TOL (tolerance- og advarselsgrænseindgang)
  • Ciffertrin mm/tommer: 0.001 / .00005″
  • Måleområde: 0 - 25 mm
  • Måleområde: 0 - 1″
  • Målekraft (tekst): 5 - 10
  • Dimension c i mm: 32 mm
  • Dimension a i mm: 24 mm
  • Cifferhøjde: 10 mm
  • Dimension b i mm: 9.5 mm
  • Spindel diameter_mm: 6.5 mm
  • Fejlgrænse_µm: 2 µm
  • Parallelitetsafvigelse i µm: 2 µm
  • Afvigelse i planhed i µm: 0.6 µm
  • Spindelafstand_mm: 0.5 mm

Norm:

Fabriksstandard

Downloads og dokumenter

Egnede produkter