{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 13385 | |
| Måleområde | 0 mm - 600 mm | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Måleafvigelse E MPE | ±0,04 mm | |
| Interface | USB-interface; Digimatic-interface | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 66 | |
| Kæbelængde | 100 mm | |
| Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | |
| Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
| Måleværktøj | digital | |
| Vægt | 0,67 kg | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Batteritype | SR44 | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
| Produkttype | Værkstedsskydelære |
| Artikelnummer | 415400 600 | |
| EAN/GTIN | 4946368582993 | |
| Producentnummer | 552-303-10 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |