Beskrivelse:
PREMIUM-skæreskiven til vinkelslibere er det værktøj, du altid har ledt efter. Med en særlig høj kemisk renhed er denne skæreskive perfekt til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt rustfrit stål. Den er designet til at holde i lang tid, samtidig med at den leverer fremragende skæreresultater. Gør dig klar til at tage dine projekter til det næste niveau med denne skæreskive.
Egenskab:
- Form: 42 SKÆRESKIVE, KRYMPET, VÆVET
- Kornstørrelse: 30
- Vs /max: 80 m/s
- Materialeegnethed: Rustfrit stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A 30 R- BFX A
- Dimension (D x U x H): 230 x 2,5 x 22,23 mm
- Beholderens diameter: 230 mm
- Tykkelse: 2,5 mm
- Boring: 22,23 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Produktets kemiske renhed forhindrer korrosion, grubetæring og reduktion af udmattelsesstyrken for at opnå de bedste resultater på rustfrit stål
- Korteste arbejdstid takket være fremragende skæreevne og lav termisk belastning på emnet (varmeudvikling)
- Specielt designet til rustfrit og syrefast stål
Anvendelse:
- Til bearbejdning af forskellige kvaliteter af rustfrit stål
- Til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale
Anbefaling:
- 0,75 til 1,9 mm for ekstremt hurtig skæring og minimal gratdannelse
- 2,0 til 3,0 mm for maksimal levetid og stabilitet
Særlige egenskaber:
- Perfekt til skæring i rustfrit stål
- Enestående skæreydelse
- Særligt lang levetid