Kraftsidebidetang Industrial electric med DynamicJoint® med åbningsfjeder, der kan slås til og fra 180 mm, 7″

Art.-nr.: 41320
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41320
EAN/GTIN 4010995413200
Producentnummer 41320
L-nummer L60070 4478
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letter arbejdet: Op til 40% højere bidekraft takket være forbedret vægtstangsforhold.
  • Din sundhed skånes: Aflastende ved permanent arbejde takket være åbningsfjeder.
  • Din sundhed skånes: Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget under skæringen.
  • Reducerer omkostningerne: Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust.
  • Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
  • Anvendelse: Kraftoptimeret allround-sidebidetang til skæring af bløde til yderst hårde trådtyper og kabler.
  • Standarder: Produceret iht. IEC 60900.
  • Præcis og ren skæring af blød og hård tråd
  • Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® und optimierte Hebelübersetzung für bis zu 40% mehr Power
  • Med åbningsfjeder, der kan aktiveres og deaktiveres
  • Skånsomt arbejde for hånd og muskler
  • Sikkert arbejde op til 1.000 V AC
  • Afkortning af kabler og tråd ved kontinuerlig anvendelse kræver mange kræfter og medfører en kraftig belastning af håndleddene. Wiha kraftsidebidetang med tokomponentgreb muliggør kraftbesparende skæring ved hård belastning. Tangleddet med DynamicJoint® sikrer en optimal overførsel af håndens kræfter til skærene og op til 40 % højere skærekraft. Takket være åbningsfjederen med udløserfunktion kan man netop ved kontinuerlig anvendelse arbejde ubesværet. Den effektive tang med halvrund hovedform garanterer endvidere en ren skærekant. De ergonomisk formede tanggreb sikrer et behageligt, utrætteligt arbejde. Endvidere fremstilles kraftsidebidetangen iht. den internationale standard IEC 60900 og er således godkendt til arbejde med spændingsførende dele op til 1.000 V AC. Kraftsidebidetangen er det ideelle værktøj til elektrikeropgaver.
  • For at kunne have glæde af produktet i så lang tid som muligt anbefales det at pleje det regelmæssigt med en dråbe olie.
  • DIN ISO 5749.

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Selvbetjening - Emballage: Ja
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter max (mm): 2.5
  • Total længd (mm): 180
  • Total længd (Tomme): 7″
  • Skærekraft: 18
  • Mellemhård tråd (mm): 3.8
  • Hård tråd (mm): 2.7
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej