Trinhylde med stige med 18 trin

Art.-nr.: 41318
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Reolstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41318
EAN/GTIN 4031405413184
Producentnummer 041318
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trinvis trappestige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Skridsikre ledersko
  • Stabile monteringskroge Ø 35 mm i den øverste ende for et sikkert stativ
  • Parkeringskrog Ø 35 mm til pladsbesparende opbevaring, når den ikke er i brug
  • Trinafstand: 235 mm
  • Trådbredde: 420 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Bemærk: Hyldestiger fremstilles i de angivne standardlængder og individuelt til måling. Til dette formål bedes du angive den nøjagtige lodrette monteringshøjde i hvert enkelt tilfælde - prisen vil blive opkrævet for den næste højere stige samt et ændringsgebyr på 55.00 Euro RRRP uden moms. Specialfremstillede rackstiger er udelukket fra bytning

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 5800 mm
  • Indirekte omkostninger: 1600 mm
  • Udvendig bredde: 420 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Lederlængde: 4690 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Lodret monteringshøjde: 4400 mm
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 18 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Trinbredde: 370 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja