Digital skydelære til venstrehåndede, Måleområde: 150mm

Art.-nr.: 412812 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 134,47 DKK /stk.
  • 74,87 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
307 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Dybdemål: kantet 3,7×1,3
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE ±0,03 mm
egnet til venstrehåndede ja
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål kantet 3,7×1,3
Kæbelængde 40 mm
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Materiale, hus Kunststof
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 LR44
Produkttype Universalskydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 412812 150
EAN/GTIN 4045197422828
Producentnummer 412812 150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stort digitalt display med høj kontrast. Finslebne måleflader.
Med kunststofhus, til venstrehåndede.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081560 str. LR44.

Bemærk:

Versionen til højrehåndede finder du under nr. 412821 str. 150.