{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 13385 | |
| Måleområde | 0 mm - 150 mm | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Aflæsning | 0,0005 tommer | |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
| Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | |
| Dybdemål tilgængeligt | ja | |
| Dybdemål | ⌀ 1,6 | |
| Interface | USB-interface; Digimatic-interface; TESA Link Connector TLC | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
| Kæbelængde | 40 mm | |
| Talhøjde, LCD-display | 11 mm | |
| Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
| Standby-aktivering | ja | |
| Automatisk slukning | ja | |
| Driftstid | 12000 h | |
| Måleværktøj | digital | |
| Materiale | Ædelstål, INOX | |
| Alle dele | Hærdet | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Batteritype | Knapcelle | |
| International konstruktionsstørrelse | CR2032 | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
| Produkttype | Universalskydelærer |
| Artikelnummer | 412785 150 | |
| EAN/GTIN | 7630041106299 | |
| Producentnummer | 00530320 |