• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Digital skydelære HCT IP67 med Bluetooth® og rundt dybdemål, Måleområde: 150mm

Art.-nr.: 412782 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 134,47 DKK /stk.
  • 74,87 DKK /stk.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 862
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Dybdemål: ⌀ 1,5
  • Interface: Bluetooth®-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HCT
Norm DIN 862
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,03 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål ⌀ 1,5
Interface Bluetooth®-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Kæbelængde 40 mm
Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Talhøjde, LCD-display 11,5 mm
Standby-aktivering ja
Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby ja
Automatisk slukning ja
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcelle
International konstruktionsstørrelse CR2032
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Universalskydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 412782 150
EAN/GTIN 4062406286743
Producentnummer 412782 150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med henblik på enkel betjening fås den gratis Hoffmann Group Connected Tools (HCT) app til Android og iOS.
Digital skydelære IP67 med Bluetooth. Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 10 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares.
2-komponenthus med gribevenlig Haptoprene-overflade. Skydelæren er modstandsdygtig over for vand og støv. Målefladerne er finslebne.

Fordel:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Fordelene ved overførsel med Bluetooth:
  • Enkel dataoverførsel: Ved at trykke på knappen overføres måleresultatet direkte til din PC-anvendelse (f.eks. Excel eller Word) eller til din smartphone – uden brug af dongle.
  • Bevægelsesfrihed: Ingen forstyrrende datatransmissionskabler.
  • Mobilitet: Målinger kan gennemføres direkte på maskinen og trådløst overføres til din anvendelse.
  • Sikker dataoverførsel: Ingen aflæsnings- eller overførselsfejl – mulighed for integration af flere måleapparater.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Reservedel:

Batteriholder nr. 412237 str. B.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "HCT" Se alle