Skyline EFA 2E - GRP adgangsstige med reb 2x14

Art.-nr.: 41274
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 2×14
Materiale GFK

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41274
EAN/GTIN 4003866412747
Producentnummer 41274
L-nummer L90010 1047
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Stiger og trin (30 mm x 30 mm) af glasfiberforstærket plast med særlig høj kemikaliebestandighed.
Særdeles nem og bekvem højdejustering fra trin til trin i trin på 280 mm ved hjælp af plastreb og talje.
Vægruller med skånsom overflade.
Opfylder højspændingstesten for ledere af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478 eller VDE 0682 afsnit 6.5 kategori 1/30 KV.
Modstandsdygtig over for ældning i overensstemmelse med DIN EN ISO 4892-2.
Egnet til arbejde under spænding (1.000 V AC, 1.500 V DC).
Udvendig bredde på den nederste stige: 430 mm.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.

Egenskab:

Arbejdshøjde 7,95 m
Belastning maks. 150 kg
Bredde på tværstang 1,1 m
Vægt 35,7 kg
Stigelængde, tilbagetrukket 4,09 m
Materiale GRP
Lodret afstand mellem trin 270 mm
Antal trin 14
Antal trin 2 × 14
Trin dybde 30 mm
Udvendig bredde 420 mm
Udvendig bredde på den nederste stige 420 mm

Bemærk:

Overholder den professionelle standard EN 131.