Digital skydelære IP54 med dataudgang, Måleområde: 200mm

Art.-nr.: 412680 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 134,47 DKK /stk.
  • 74,87 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Dybdemål: kantet 3,7×1,3
  • Interface: RS232C-interface; USB-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 200 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE ±0,03 mm
Dybdemål kantet 3,7×1,3
Interface RS232C-interface; USB-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Kæbelængde 50 mm
Måleværktøj digital
Materiale Specialstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Universalskydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 412680 200
EAN/GTIN 4045197949356
Producentnummer 412680 200
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Digital skydelære IP54 med dataudgang. Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 20 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares. Med preset (forindstilling af mål). Ergonomisk hus med gribevenlig Haptoprene®-komponent. Målefladerne er finslebne.

Fordel:

  • Ergonomisk hus med gribevenlig Haptoprene®-komponent.
  • Lang batterilevetid.
  • Stort, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal.
  • Nyt, moderne design.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, tastaturinterface nr. 498963

Reservedel:

Dataudgangskappe nr. 412237 str. D, batteriholder nr. 412237 str. B.