Digital skydelære med AOS-system og skift mellem mm/tommer, Måleområde: 150mm

Art.-nr.: 412639 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 74,87 DKK /stk.
  • 134,47 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
185 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Dybdemål: kantet 3,7×1,4
  • Målemetode for måleapparat: Elektromagnetisk induktiv metode
  • Materiale: Specialstål, INOX

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE ±0,02 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål kantet 3,7×1,4
Drivrulle ja
Kæbelængde 40 mm
Talhøjde, LCD-display 9 mm
Målemetode for måleapparat Elektromagnetisk induktiv metode
Driftstid 20000 h
Måleværktøj digital
Materiale Specialstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Produkttype Universalskydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 412639 150
EAN/GTIN 4946368667751
Producentnummer 500-196-30
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Absolut målestok, nulstilling er ikke nødvendig - det giver en hurtigere og sikrere måling.
  • Lavt strømforbrug (20000 timers kontinuerlig brug), batterikontrolindikator.

Måleresultatet vises med letlæselige tal (højde 9 mm). Det elektromagnetiske målesystem AOS (Advanced Onsite Sensor) giver en bedre beskyttelse mod vand og støv.
Med skift mellem mm/tommer.
Med drivrulle.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Låg til batterirum nr. 412239 str. B.