Megastep S - Trappestige 5 trin

Art.-nr.: 41147
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41147
EAN/GTIN 4003866411474
Producentnummer 41147
L-nummer L90010 1010
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

60 mm dybe, brede trin i letmetal med skridsikre ribber.
Sorte, slidstærke anodiserede stivere.
Ståplatform af ekstruderet aluminiumsprofil (250 x 250 mm) til sikker og komfortabel opstilling, selv ved længerevarende arbejde.
Praktisk opbevaringsbakke i aluminium til smådele og værktøj.
Sikret mod spredning med højstyrke perlestropper.
Udskiftelige 2-komponent plastsko for skridsikkert fodfæste og fast pasform i stigen.

Egenskab:

Arbejdshøjde 3,35 m
Belastning maks. 250 kg
Vægt 8 kg
Grundareal 1,1 m × 0,5 m
Stigehøjde på klatre-/støttesektion 73 mm / 58 mm
Stigelængde 2,15 m
Platformsbredde 250 mm
Platformens højde 1,33 m
Platformens længde 250 mm
Forbindelse mellem løb og trin med flange
Lodret afstand mellem trin 265 mm
Antal trin inkl. platform 5
Trin dybde 60 mm
Nedre, ydre bredde 0,5 m

Bemærk:

Overholder den professionelle standard EN 131.