• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Skydelære Nonius 1/50 med rundt dybdemål, Måleområde: 150mm

Art.-nr.: 410205 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 74,87 DKK /stk.
  • 134,47 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.553 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Dybdemål: ⌀ 1,6
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,02 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Deling 1/50 mm
Deling 1/1000 tommer
Måleafvigelse E MPE ±0,04 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål ⌀ 1,6
Fiksering Låseskrue øverst
Kæbelængde 40 mm
Måleværktøj analog
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Etui
Gevindtabel Tabel for skydelærer
Produkttype Universalskydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 410205 150
EAN/GTIN 4045197202949
Producentnummer 410205 150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Matforkromede, blændfri aflæsningsdele.
Låseskrue øverst.

Leveringsomfang:

Inklusive gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.