2-armet universal aftrækker med drejelige aftrækkerben, op til 130 mm spændevidde, 160 mm spændedybde

Art.-nr.: 41-4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 41-4
EAN/GTIN 4021176836268
Producentnummer 41-4
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den 2-armet universal aftrækker med drejelige aftrækkerben anvendes til aftræk af lejer, tandhjul og skiver i alle gængse størrelser til håndværk, værksted og industri. Dermed kan enhver komponent løsnes, der sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra. De drejelige aftrækkerben sikrer maksimal bevægelsesfrihed, selv under begrænsede omgivelsesforhold, for individuel tilpasning til den respektive spændevidde og -dybde. Inden for serie 41 findes der forskellige udformninger af aftrækkeren. Den kompakte model 41-0 har en sekskanter drev og et fladt trykstykke på spindlen. Modellerne 41-1 og 41-2 har i stedet for sekskanten en frit bevægelig T-greb til arbejde på snævre steder. Fra størrelse 41-3 er aftrækkerne udstyret med en sekskanter drev og en dual spindelspids. Hermed kan de største aftrækskræfter opnås (3 til 7 t).
  • Drejelig aftrækkerben muliggør arbejde på trange steder med samtidig individuel tilpasning til spændevide og -dybde
  • Skridsikring på spindelhoved for sikkert arbejde med skruenøgle

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 164 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 6 7/16
  • Samlet dybde [mm]: 30 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 1 3/16
  • Samlet højde [mm]: 220 mm
  • Samlet højde [tommer]: 8 11/16
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 17 mm
  • Gevindlængde [mm]: M14 x 1,5
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 5 1/8
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 3/4
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 130 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 160 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 6 3/8
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 4 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 3/16
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 24 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 15/16
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 18 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 11/16
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 35 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 1 3/8
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 9 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 3/8
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 85 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 62.70
  • Max. trækstyrke [kN]: 50 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 5 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 5.51
  • Vendbare aftrækskroge: nej
  • Hurtig justering tilgængelig: nej
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 0 mm - 130 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)