Eurobox i aluminium; 41l; IM: 640x230x280mm

Art.-nr.: 40711
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Euronormbeholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40711
EAN/GTIN 4003866407118
Producentnummer 40711
L-nummer L90010 1391
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Den stabile og lette transport- og opbevaringsløsning med de markante blå hjørner og det omfattende tilbehørsprogram.
Støv- og stænkvandsbeskyttelse på grund af den omgående indskummede lågforsegling.
Udstyret med to robuste lågholderstropper.
ZARGES Comfort-lås for ergonomisk betjening og ekstremt lang levetid.
ZARGES Comfort-håndtag til ergonomisk håndtering og belastninger på op til 50 kg.
Solidt håndværk for lang levetid samt maksimal stabling og bæreevne med lav egenvægt.
Tilpasset til palledimensioner i henhold til DIN 15 141.
Robust universalkasse i aluminium.
Profilsamlinger er fuldt svejset.
Høj korrosionsbestandighed takket være fittings i rustfrit stål.
Hjørneriller for ekstra dimensionel stabilitet.
Høj stabilitet takket være top-, kant- og bundprofilrammer af fuldsvejste aluminiumsprofiler.
Yderligere sikring af låsene med en anti-stødfjeder er også mulig på et senere tidspunkt.
Foldelåse: Kan sikres med en stiklås, blyforsegling, fjederlås eller hængelås (maks. skafttykkelse 6 mm).
Sikker stabling takket være stabelhjørnerne af slagfast blå plast.

Egenskab:

Vægt 4,5 kg
Indvendige dimensioner L x B x H 640 mm × 230 mm × 280 mm
Indvendig højde 280 mm
Indvendig længde 640 mm
Materiale aluminium
Bind 41 l
Udvendig bredde 280 mm
Udvendig højde 310 mm
Udvendig længde 690 mm

Egnede produkter