MicroBit 28 mm Ligekærv C4 4 mm 3.0 mm

Art.-nr.: 40606
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40606
EAN/GTIN 4010995406066
Producentnummer 40606
L-nummer L60070 3427
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Opfylder dine ønsker: Præcisionsfræset profil til maksimal pasning - stål af høj kvalitet minimerer slid og øger levetiden.
  • Letter arbejdet: An extensive range for all standard micro-fastening purposes in the precision mechanics, model-making and electronics sectors.
  • Letter håndteringen: 65 pcs. micro-bit set available as an optimum starter range – single bits can also be purchased later.
  • Anvendelse: Ideel til modelbyggeri, elektronik, finmekanik. ESD finskruegreb til følsom skruning eller skruning på elektrostatisk udsatte komponenter.
  • Standarder: DIN ISO 2380-1
  • Ved modelbyggeri, inden for elektronik og inden for finmekanik er det nødvendigt med fingerspidsfornemmelse for ikke at beskadige de små skrueforbindelser. Mikrobitsættet ESD er det perfekte grundlæggende udstyr til disse anvendelsesområder. Med det omfattende bitsæt dækkes alle gængse profilstørrelser, som kræves i forbindelse med fine og præcise skrueopgaver. Bittene er placeret sikkert og ordentligt i en robust og overskuelig boks. ESD skruegrebet er fremstillet i henhold til den internationale standard IEC 61340-5-1 og garanterer dermed en maksimal beskyttelse af elektroniske komponenter. Med en overflademodstand på 10⁶ - 10⁹ ohm leder det elektrostatisk energi kontrolleret og sikkert væk. Sættet indeholder desuden en bit-skralde, som muliggør kraftfulde skrueopgaver. Takket være en koblingsvinkel på kun 5° egner skralden sig perfekt til trange pladsforhold.
  • DIN 3126, ISO 1173, form C4

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Skærtykkelse 1 (mm): 0.5
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Kærv 1 (mm): 3
  • Total længd (mm): 28
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej