Justerbar gaffelnøgle max.SW 53mm L.462mm

Art.-nr.: 40260118
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
Produkttype Skiftenøgler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40260118
EAN/GTIN 4018754299621
Producentnummer 40260118
L-nummer L60010 6509
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Justeringsskrue til venstrehåndede
  • Kæbeposition 22,5°.
  • Kromlegeret stål, fosfateret
  • DIN 3117 / ISO 6787 Form B / ASME B 107.100

Egenskab:

  • Længde mm (L): 462 mm
  • Vægt: 2040 g
  • Nøglevidde maks.: 53 mm