skæreskive EHT 125x1,0x22,23 mm lige SG KLASSISK STEELOX-strømledning til stål/VA

Art.-nr.: 4007220957561
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220957561
EAN/GTIN 4007220957561
Producentnummer 61341106
L-nummer L51080 113
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Det brede udvalg af SG Power Line tilbyder en kraftfuld værktøjsløsning til enhver anvendelse og ethvert materiale. Værktøjerne i SG Performance-linjen opnår de bedste arbejdsresultater med maksimal omkostningseffektivitet. skæreskive til stål og rustfrit stål (INOX) med høj skæreydelse og maksimal værktøjslevetid. Arbejdere over hele verden stoler på blå og vælger de tynde skæreskiver fra PFERD TOOLS. PFERD TOOLS-sortimentet tilbyder tynde skæreskiver i mange forskellige versioner og dermed den rigtige værktøjsløsning til enhver anvendelse - ergonomisk optimeret, effektiv og på højeste sikkerhedsniveau. De tynde skæreskiver fra PFERD TOOLS er kendetegnet ved deres specielle indbindingsformel. Det intensive forsknings- og udviklingsarbejde og den målrettede implementering i de nyeste produktionsfaciliteter garanterer PFERD TOOLS's høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 12200 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breddemål: 1 mm
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 125 mm

Fordel:

  • Tynde og lave burr snit.
  • Komfortabelt og sikkert.
  • Hurtig skæring.
  • Kan bruges universelt på stål og rustfrit stål (INOX).
  • Hurtig arbejdsgang på grund af god separationsydelse.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Skæring af profiler; skæring af plader; skæring af massivt materiale; skabe gennemføringer
  • Drevtyper: Vinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Rustfrit stål (INOX)
    • Stål