KOMBICLICK sæt 19-tlg. Ø 115 mm 5 / 8-11 bearbejdning groft at polere med vinkelsliber

Art.-nr.: 4007220955406
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4007220955406
EAN/GTIN 4007220955406
Producentnummer 49350073
L-nummer L51050 1976
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

COMBICLICK systemet består af en specialudviklet støtteskive og en stabil holder på bagsiden af værktøjet. Med støtteskive kan COMBICLICK værktøjer bruges på kommercielt tilgængelige vinkelslibere. Køleåbningernes særlige geometri sikrer en høj luftgennemstrømning, hvilket reducerer den termiske belastning på slibematerialet og arbejdsemnet betydeligt. Quick-release systemet, den robuste montering, den sikre låsning af værktøjet og det integrerede kølesystem resulterer i op til 30% lavere emnetemperaturer, 25% højere skæreydelse, 30% længere værktøjslevetid og bedre udnyttelse af slibematerialet sammenlignet med konventionelle værktøjer. set til overfladebehandling fra grov til spejlpoleret. Bestående af COMBICLICK fiberslibere, ikke-vævede slibemaskiner, filtslibere, støtteskive og matchende polerpasta. Den universelle poleringspasta fås ikke enkeltvis, men kun i set.

Egenskab:

  • Pferd-type: CC-SÆT 115 5/8-11
  • Ø udvendig metrisk: 115 mm
  • Ø tråd: 5/8-11

Fordel:

  • Koordineret forvalg af de mest almindelige varianter.
  • At lære at kende og teste det omfattende system.
  • Innovativt hurtigspændesystem garanterer komfortabel håndtering og kølig slibning.
  • Ekstremt hurtigt og nemt værktøjsskift reducerer procesomkostningerne.
  • Med COMBICLICK undgås ridser forårsaget af fremspringende spændedele, og der opnås en meget høj udnyttelse af det tilgængelige slibemateriale.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug COMBICLICK filtskiver med COMBICLICK støtteplade på hastighedsjusterbare vinkelslibere. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 5-10 m/s.. Der opnås et ideelt kompromis mellem poleringsevne, emnetemperaturbelastning og værktøjsslid. Når du skifter polerpasta, skal du indsætte en ny, ubrugt filtdisk.
  • Behandling af opgaver: Rengøring; afgratning; gradvis finslibning; nivellering; polering; skrubning; teksturering (frosting, line-frosting og satinering); overfladebehandling; svejsesømbehandling;
  • Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Kobber
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Bemærk:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.