KNIVSKARP CS-X kædesav skarpere Ø 5.5 mm for kædedeling.404″

Art.-nr.: 4007220835944
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Kædefil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220835944
EAN/GTIN 4007220835944
Producentnummer 11098055
L-nummer L51060 175
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD TOOLSS produktprogram omfatter slibemaskiner til manuel såvel som til maskinslibning af savkæder. PFERD TOOLS slibemaskiner er kendetegnet ved deres lange levetid og brugervenlighed. Kædesavsskærpere fra PFERD TOOLS er ideelle til manuel slibning af savkæder. Manuel slibning er mere økonomisk og langt mere skånsom end mekanisk slibning og forlænger savkædens levetid med tidlig slibning. KÆDESKARPT CS-X-KÆDESKÆRPEREN imponerer med sin meget gode filposition, ergonomiske enhedsform og nemmere håndtering. udstyr angiver en fokusvinkel på 30 grader. Kædesavsskærperen omfatter en slibemaskine, en klassisk kædefil-linje og en dybdebegrænsningsfil. Den leveres med en detaljeret brugsanvisning i en gennemsigtig, genanvendelig plastikpose, der beskytter mod skader og forurening.

Egenskab:

  • Pferd-type: CS-X.
  • Kædeafstand: .404
  • Fokusvinkel: 30 °
  • Egnet til Ø metrisk: 5,5 mm
  • Breddemål: 63 mm
  • Skråstreg: Klassisk linje
  • Dybdebegrænserafstand: 0,75 mm
  • Længde metrisk: 315 mm
  • Højde: 20 mm

Fordel:

  • Fleksibel on-site indsats på grund af kompakt design af enhederne.
  • Nem håndtering og en forudindstillet fokusvinkel.
  • Lang levetid med udskiftelige filer.
  • Skift fra højre til venstre tand ved at dreje enheden, ingen ændring nødvendig.
  • Optimeret form for præcis styring og optimal skarphed.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Skærpe
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Leveringsomfang:

  • Bemærk den definerede dybdebegrænserafstand.
  • Pferd tilbyder denne kædesavssliber i forskellige versioner, som er tilpasset forskellige kædebaner.

Egnede produkter