COMBIDISC presset uvævet front CDR PNER Ø 50 mm blød SIC fin til finish

Art.-nr.: 4007220832653
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Slibefilt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220832653
EAN/GTIN 4007220832653
Producentnummer 42779024
L-nummer L51100 857
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • W (blød)

Beskrivelse:

For at opnå et meget fint, homogent slibemønster, som er tilstrækkeligt til at forberede højglanspolen, afhængigt af kravene. Særligt velegnet til bearbejdning af små og mellemstore overflader på komponenter i rustfrit stål (INOX). Spændesystemet CDR har en skrueforbindelse med udvendigt gevind (plast) på værktøjssiden. Også velegnet til de systemer, der anvendes på markedet: ROLOC, låsesæt, Speed loco TR, Power lock type III, hurtiglåsesystem B, roll-on.

Egenskab:

  • Spændesystem: System CDR
  • O/MIN., maks.: 19100 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 9500 RPM
  • Udførelse: W (blød)
  • Breddemål: 6 mm
  • Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
  • Ø udvendig metrisk: 50 mm
  • Kornstørrelse: F (bøde)

Fordel:

  • Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift.
  • Høj komfort på grund af nem håndtering og lave vibrationer arbejde.
  • Ingen interferens i indsats'en på grund af, at den sidder fast, glider eller løsner sig.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug COMBIDISC ikke-vævede SKIVER med slibearkholder på bøjelige akseldrev med vinkelhåndtag, små trykluft - eller elektriske vinkelslibere. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinefterbehandling); overfladebehandling; svejsesømning behandling
  • Drevtyper: vinkelsliber, ledningsfri vinkelsliber, bøjningsakseldrev, ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst COMBIDISC slibeklingeholderen separat.
  • De ikke-vævede emner leveres i en tykkelse på 6 mm.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 50 m/s.

Egnede produkter