skæreskive metalrundsav T 300x2,8x25,4 mm Uni.Line PSF-SNITSTÅL til stål

Art.-nr.: 4007220832264
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 20 styk
  • Bestillingstrin: 20 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220832264
EAN/GTIN 4007220832264
Producentnummer 66323074
L-nummer L51160 75
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD TOOLS-serien tilbyder skæreskiver til metalsave (CHOPSAW) i forskellige design og dimensioner. Skæreskiver til metalskæresave anvendes til skæring af massivt materiale, profiler og rør. Grundprogrammet i den universelle PSF-linje omfatter solide værktøjer til bearbejdning af de mest almindelige materialer. Værktøjerne i den universelle PSF-serie giver gode arbejdsresultater med høj økonomisk effektivitet. Meget slankt værktøj i hårdhed K med et centervæv. Til aggressiv og lav-burr skæring.

Egenskab:

  • Maks. arbejdshastighed, maks.: 80 m/s
  • O/MIN., maks.: 5100 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breddemål: 2,8 mm
  • Ø hul: 25,4 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 300 mm

Fordel:

  • Høj omkostningseffektivitet på grund af lang levetid.
  • Hurtig arbejdsgang på grund af god separationsydelse.
  • Lav-burr skæring på grund af mindre sidefriktion.
  • Til universelle adskillelsesopgaver.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Adskillelse; adskillelse af rør; adskillelse af profiler; adskillelse af fast materiale
  • Drevtyper: CHOPSAW HD op til 3 kW; stationære maskiner

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Stål

Bemærk:

  • Må kun anvendes på stationære maskiner med en effekt på op til 3 kW.

Egnede produkter