INOX - TOTAL penselbørste unzopft PBUIT Ø15 mm aksel - Ø6 mm tråd af rustfrit stål - Ø0,20

Art.-nr.: 4007220808399
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Penselbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220808399
EAN/GTIN 4007220808399
Producentnummer 43200027
L-nummer L51510 309
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Velegnet til lette børstningsopgaver som afgratning, rengøring og fjernelse af pletter. Til bearbejdning af rustfrit stål (INOX) tilbyder PFERD TOOLS også børster i INOX-TOTAL-versionen foruden børster med rustfri stålbeklædning. De er særligt velegnede til indsats i ekstremt kritiske miljøer. For at opfylde de særlige krav ved bearbejdning af rustfrit stål (INOX) bruger PFERD TOOLS trådkvalitet 1.4310 (V2A) til alle INOX børster. Praktisk erfaring fra industrimiljøet bekræfter, at det har en meget god korrosionsbestandighed med en optimal levetid. Alle PFERD TOOLS-børster med INOX-pynt er mærket blå og er velegnede til brug sammen med indsats på alle rustfrie ståltyper (INOX), som f.eks. V4A. Trådkvalitet 1.4310 har tendens til at opføre sig ferromagnetisk under koldhærdning, dvs. at den tiltrækkes af magneter. Dette skyldes en strukturel ændring forårsaget af deformation, f.eks. under trådtrækning. Dette påvirker ikke INOX-fræsningens kvalitet og korrosionsbestandighed. Det bevarer sine korrosionsbestandige egenskaber. Tråd af rustfrit stål (INOX) kan modstå temperaturer op til 450 grader

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 18000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 7200 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 11700 RPM
  • Registreringssystem: Skaft
  • Ø gryde: 16 mm
  • Ø belægningsmateriale: 0,2 mm
  • Ø udvendig metrisk: 15 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Belægningsmateriale: Tråd af rustfrit stål (INOX)
  • Længde, fræsning: 22 mm
  • Længde, i alt: 65 mm

Fordel:

  • børste affedtes og efterlader ikke olierester på emnet.
  • Maksimal beskyttelse mod korrosion, da alle komponenter er fremstillet af rustfrit stål (INOX) af kvalitet 1.4310 (V2A).
  • Optimal adgang til svært tilgængelige områder som f.eks. boringer og hulrum ved at sprede fræsningen under rotationen.
  • Meget god korrosionsbestandighed.
  • Opretter fine overflader.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af pletter, fjernelse af oxidlag; Fjernelse af maling; skrubbearbejde
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Koboltbaserede legeringer
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Høj varmebestandige materialer
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
    • Specialstål (INOX)
    • Titan
    • Titanlegeringer

Bemærk:

  • Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.