• Bemærk vores nye åbningstider på kontoret. Mandag til torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15.

Afgratningsklinge BS 1010 til stål, aluminium

Art.-nr.: 4007220807903
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Klinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220807903
EAN/GTIN 4007220807903
Producentnummer 14300010
L-nummer L51130 99
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD TOOLS tilbyder afgratningsblade, miniblade og afgratningsforsænkere til håndafgrater. Bladene og forsænker er let udskiftelige og er hver især designet til forskellige materialer og bearbejdningsopgaver. Afgratning klinger til bearbejdning af stål, aluminium, ikke-jernholdige metaller og støbejern, plast og andre bløde materialer. Afgratningsbladene anvendes sammen med den relevante holder i den manuelle indsats. Afgratningsbladet er velegnet til stål og aluminium.

Egenskab:

  • Pferd-type: BS
  • Brug på: Stål, aluminium
  • Breddemål: 3,2 mm
  • Ø udvendig metrisk: 3 mm

Fordel:

  • Klinge tilpasset emnets materialeegenskaber.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Afgratning
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Støbejern
    • Kunststof
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Stål

Egnede produkter