Laboratorieplade T 230x1,5x22,23 mm ydelseslinje SG LAB HD STEELOX til stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220804865
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220804865
EAN/GTIN 4007220804865
Producentnummer 66300030
L-nummer L51160 89
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD TOOLS-serien tilbyder laboratorieskæreskiver (LAB) i forskellige design og dimensioner. Laboratorieskæreskiver anvendes til fremstilling af præcisionssnit og til hurtig udskillelse af laboratorieprøver. Det brede udvalg af SG Power Line tilbyder en kraftfuld værktøjsløsning til enhver anvendelse og ethvert materiale. Værktøjerne i SG Performance-linjen opnår de bedste arbejdsresultater med maksimal omkostningseffektivitet. Meget slankt værktøj i hårdhed H med to yderstoffer til stål og rustfrit stål (INOX). Til separationsopgaver, der kræver høj stabilitet. Til fremstilling af præcisionssnit og hurtig adskillelse af laboratorieprøver.

Egenskab:

  • Maks. arbejdshastighed, maks.: 80 m/s
  • O/MIN., maks.: 6600 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breddemål: 1,5 mm
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 230 mm
  • Hårdhed: H

Fordel:

  • Specielt designet til metallografisk prøvetagning af aggressive slibemiddel.
  • Sikker skæring takket være den højeste skærekvalitet.
  • Meget høj stabilitet på grund af forstærkende yderstof.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Også velegnet til vådseparationsopgaver.
  • Behandling af opgaver: Adskillelse; adskillelse af rør; adskillelse af profiler; adskillelse af fast materiale
  • Drevtyper: Laboratorieskæremaskine; stationære maskiner

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Rustfrit stål (INOX)
    • Stål