Diamantskiver 55 x 90 mm kornet størrelse D76 groft til hårde materialer

Art.-nr.: 4007220804582
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Slibesvamp

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220804582
EAN/GTIN 4007220804582
Producentnummer 44696013
L-nummer L51100 764
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremragende til bearbejdning af anti-slid belægninger og panser belægninger lavet af wolframcarbid, chromcarbid, titancarbid, etc. Anbefales især til bearbejdning af materialer, der anvendes i motorkonstruktioner, f.eks. Hastelloy, Inconel og titanium/titaniumlegeringer. Også ideel til bearbejdning af ekstremt hårde materialer som hårdmetal, glas, keramik, emalje og sten samt GRP/CFRP. ISO 6344 kornstørrelse: 220

Egenskab:

  • Breddemål: 55 mm
  • Slibemiddel: Diamant
  • Længde metrisk: 90 mm
  • Kornstørrelse: 76

Fordel:

  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
  • Nå svært tilgængelige steder.
  • Kan bruges til våd og tør slibning.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Arbejder fint med let tryk.
  • Behandling af opgaver: Rengøring; gradvis finslibning; skrubning; teksturering (frosting, linjefrosting og satinering);
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Sten
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer

Leveringsomfang:

  • Kornstørrelser er specificeret i ?m.