Stationær skæreskive T 500x5,6x40 mm″ meget hård″ HD støbt+ STÅL til støbejern 100 m/stål

Art.-nr.: 4007220803462
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220803462
EAN/GTIN 4007220803462
Producentnummer 66325065
L-nummer L51070 245
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Med sine stationære skæreskiver tilbyder PFERD TOOLS-serien værktøjer til de højeste krav til skæreopgaver. Stationære skæreskiver fås i forskellige design og dimensioner. Værktøjerne i speciallinjen SGP er specielt udviklet til specielle opgaver og giver brugeren afgørende fordele i forhold til konventionelle produkter. Desuden indeholder den særlige linje SGP værktøjer, der tilbyder den ultimative økonomi på grund af deres særligt høje ydeevne i indsats. Værktøj til de højeste krav til separationsopgaven. Særligt velegnet til skæring af stivere og graner. Specielt designet til indsats i støberier.

Egenskab:

  • Maks. arbejdshastighed, maks.: 100 m/s
  • O/MIN., maks.: 3800 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breddemål: 5,6 mm
  • Ø hul: 40 mm
  • Slibemiddel: Zirkonia Z og zirkonia A.
  • Ø udvendig metrisk: 500 mm
  • Hårdhed: T (meget hårdt)

Fordel:

  • Ultimativ økonomi gennem optimal værktøjslevetid.
  • Hurtig arbejdsgang på grund af høj skæreeffektivitet.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Adskillelse; adskillelse af store tværsnit; adskillelse af rør; adskillelse af profiler; adskillelse af fast materiale
  • Drevtyper: HEAVY DUTY skæremaskine; stationære maskiner

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbejern
    • Stål

Egnede produkter