PFERD TOOLS VHM-fræser Ø16 mm, 4 skær

Art.-nr.: 4007220766590
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4007220766590
EAN/GTIN 4007220766590
Producentnummer 23000907
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • 90° med radius

Beskrivelse:

  • Takket være deres kombination af materialespecifik værktøjsgeometri og avancerede belægninger er Performance Rostfrei-fræsere i hårdmetal optimalt tilpasset bearbejdning af rustfrit stål og titaniumlegeringer.
  • Fræsere til alsidig anvendelse fra skrubning til finbearbejdning.
  • Glat cylinderstamme HA i henhold til DIN 6535.

Egenskab:

  • Skaftform: HA (DIN6535)
  • Udførelse: 90° med radius
  • Hjørneudførelse: Hjørneutførelse Radius
  • Spiralvinkel: 38°/40°
  • Belægning: AlTiN / TiSiXN
  • Skæremateriale: TI40
  • Indvendig køle-smøremiddelforsyning: nej
  • Tilspændingsretning: x, y, z
  • Skære-ø DC: 16 mm
  • Skaft-ø DCON: 16 mm
  • Maksimal skæredybde APMX: 32 mm
  • Samlet længde LF: 92 mm
  • Længde, brugbar LU: 42 mm
  • Hals-ø DN: 15,6 mm
  • Hjørneradius RE: 4 mm
  • Antal tænder ZEFP: 4 stk.
  • Standard: Fabriksstandard

Fordel:

  • Fuldsporfresning op til 1xD.
  • Udførelse med fri halsudskæring.
  • Materialespecifik geometri og belægning til brug i rustfrie materialer.
  • Optimeret spiralvinkel for forbedret spåntransport.
  • Optimal temperaturkontrol ved bearbejdning af materialer, der er vanskelige at bearbejde.

Anvendelse:

  • Anbefalinger til anvendelse: Overhold anbefalingerne for skæredata. Sørg for, at emnet og værktøjet er fastspændt korrekt for at opnå den bedste ydeevne.
  • Bearbejdningsopgaver: Fræsning
  • Drevtyper: bearbejdningscentre

Materiale:

  • Redigerbar materialer:
    • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
    • Rustfrit stål (INOX)
    • Titan
    • Titanlegeringer