• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

PFERD TOOLS VHM-fræser Ø12 mm, 5 skær

Art.-nr.: 4007220764558
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 4007220764558
EAN/GTIN 4007220764558
Producentnummer 23000869
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • 90° med radius og spanteiler

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfreserne er velegnede til universel brug på en lang række materialer.
  • Fræsere med spånbrydere til dynamisk bearbejdning og trochoidfræsning.

Egenskab:

  • Skaftform: HB (DIN6535)
  • Udførelse: 90° med radius og spanteiler
  • Hjørneudførelse: Hjørneutførelse Radius
  • Spiralvinkel: 38°
  • Belægning: AlCrN
  • Skæremateriale: AP40
  • Indvendig køle-smøremiddelforsyning: nej
  • Tilspændingsretning: x,y
  • Skære-ø DC: 12 mm
  • Skaft-ø DCON: 12 mm
  • Maksimal skæredybde APMX: 48 mm
  • Samlet længde LF: 105 mm
  • Længde, brugbar LU: 54 mm
  • Hals-ø DN: 11,6 mm
  • Hjørneradius RE: 0,5 mm
  • Antal tænder ZEFP: 5 stk.
  • Standard: Fabriksstandard

Fordel:

  • Optimal spånkontrol takket være spåndeler.
  • Ujævn opdeling for vibrationsfri bearbejdning med høj kørekomfort.
  • Udførelse med fri halsudskæring.
  • Universel anvendelse i de vigtigste materialer.
  • Høj produktivitet gennem optimal bearbejdningsydelse.

Anvendelse:

  • Anbefalinger til anvendelse: Overhold anbefalingerne for skæredata. Sørg for, at emnet og værktøjet er fastspændt korrekt for at opnå den bedste ydeevne.
  • Bearbejdningsopgaver: Fræsning
  • Drevtyper: bearbejdningscentre

Materiale:

  • Redigerbar materialer:
    • Aluminium
    • Tempereret støbejern
    • Sort støbejern (GTS, GJMB)
    • messing
    • bronze
    • Indsætningsstål
    • Støbejern
    • Støbt stål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Duktilt støbejern
    • Ferrit (magnetisk materiale)
    • Støbejern med grå/sfærisk grafit (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringer hårde
    • ikke-jernmetal hard
    • Hærdet, anløbet stål over 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Høj varmebestandig materialer
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
    • Valse- og kuglelejestål
    • Aluminiumlegeringer bløde
    • ikke-jernmetal blød
    • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
    • Rustfrit stål (INOX)
    • Stål
    • stål, støbt stål
    • Stål op til 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Værktøjsstål
    • Aluminiumlegeringer, der er robuste