PoLiFlex-rulle Ø 100x100 mm boring Ø 19 mm PU-STRUC SIC16 til strukturering med rulledrev

Art.-nr.: 4007220752159
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Slibevalse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220752159
EAN/GTIN 4007220752159
Producentnummer 41030016
L-nummer L51100 568
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Poliflex finslibeværktøjer er fremstillet med høj dimensionsnøjagtighed, fremragende kvalitet konsistens og stramme dimensionstolerancer. De er ideelle til finslibning, strukturering og forberedelse af polerarbejde og bruges meget ofte i værktøj og skimmelfremstilling. Til at strukturere store overflader. Poliflex PU-STRUC binding strukturering værktøjer er fremstillet med grå siliciumcarbid. De er ideelle til bearbejdning af komponenter i rustfrit stål (INOX). PU-STRUC bindingen er homogent intersperseret med en høj andel af slibekorn.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 2800 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 1000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 1900 RPM
  • Breddemål: 100 mm
  • Ø hul: 19 mm
  • Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
  • Ø udvendig metrisk: 100 mm

Fordel:

  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
  • Køligere, blød slibning på grund af åben struktur og elastisk binding.
  • Hurtig og effektiv efterbehandling af defekter og overgange på dirigerede linjebilleder.
  • Opnå meget gode overfladekvaliteter.
  • Høj omkostningseffektivitet på grund af lang levetid og høj udtagningshastighed.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Afhængigt af anvendelsen, profil med en dressing diamant eller med keramiske drejesten ved lav omdrejningstal. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 5-10 m/s..
  • Behandling af opgaver: Trinvis finslibning; teksturering (frosting, linjefrosting og satinering)
  • Drevtyper: Rulledrev

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Kobber
    • Specialstål (INOX)
    • Titan
    • Titanlegeringer

Leveringsomfang:

  • Huldiameteren 19 mm med 4 noter passer til alle almindelige rulledrev.

Bemærk:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.