Indvendig børste ISU Ø12x100mm med stålwire Ø0,15

Art.-nr.: 4007220749074
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Indvendig børste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220749074
EAN/GTIN 4007220749074
Producentnummer 43679231
L-nummer L51510 351
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Til let rengørings - og afgratning arbejde på gevindhuller eller fordybninger, f.eks. kilegange. Specielt velegnet til børstning ved manuel brug. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD TOOLS special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader

Egenskab:

  • Breddemål: 100 mm
  • Registreringssystem: Hånd
  • Ø belægningsmateriale: 0,15 mm
  • Ø udvendig metrisk: 12 mm
  • Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
  • Længde, i alt: 300 mm

Fordel:

  • Muliggør den højeste præcision og effektivitet ved bearbejdning af sarte emner.
  • Optimal adgang til svært tilgængelige områder såsom indvendige overflader af rør og boringer.
  • Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.
  • Opretter fine overflader.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af oxidlag, fjernelse af maling;
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Duroplast
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Træ