POLISTAR PST Ø 40 mm hul Ø 3 mm A80 til slibning af huller og rør

Art.-nr.: 4007220661550
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 100 styk
  • Bestillingstrin: 100 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Flapskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220661550
EAN/GTIN 4007220661550
Producentnummer 42730408
L-nummer L51100 748
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

POLISTAR slibestjerner er fleksible værktøjer, der er specielt designet til bearbejdning af de indvendige overflader af boringer og rør.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 19000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 7200 RPM
  • Ø hul: 3 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 40 mm
  • Kornstørrelse: 80

Fordel:

  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
  • Bedst mulig bearbejdning af små indvendige diametre på grund af værktøjsdimensionen.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 15-20 m/s.. POLISTAR kan pakkes i flere lag. For at få slibemiddel til indsats på den bedst mulige måde, placere det forskudt til hinanden. PST 40/3 til huldiameter 15-25 mm.
  • Behandling af opgaver: Afgratning; gradvis finslibning; udligning; strukturering (frosting, line-frosting og satinering); Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Messing
    • Støbestål
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst værktøjsholder separat.
  • POLISTAR leveres i ark. Arkets indhold: 10 stk.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 20
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Egnede produkter